Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper JXU-1SFP-S Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper JXU-1SFP-S Netzwerk-Switch-Modul
Juniper JXU-1SFP-S Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5337434
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     JXU-1SFP-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Erweiterungsmodul (Router)
SFP Switch
Switch-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Zertifikate
Zertifizierung
EN-61000-4-2 EN-61000-4-3 EN-61000-4-4 EN-61000-4-5 EN-61000-4-6
Sicherheit
CAN/CSA-C22.2 No.60950/UL 60950, EN 60950 (2000)
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC, EN 55022, AS/NZS 3548, VCCI
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
138 x 165 x 16 mm
Gewicht
245 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Anzahl Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.