Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba X300 3.5" 10 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba X300 3.5" 10 TB SATA
Toshiba X300 3.5" 10 TB SATA
Toshiba X300 3.5" 10 TB SATA
Toshiba X300 3.5" 10 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-49501387
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWR11AUZSVA
EAN/GTIN:
     4547808810678
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
600000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Paketgewicht
915 g
Verpackungshöhe
189 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.92 W
Energieverbrauch (idle)
7.22 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.