Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataVideo SE-1200MU Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataVideo SE-1200MU Video-Switch HDMI
DataVideo SE-1200MU Video-Switch HDMI
DataVideo SE-1200MU Video-Switch HDMI
DataVideo SE-1200MU Video-Switch HDMI
DataVideo SE-1200MU Video-Switch HDMI
DataVideo SE-1200MU Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-49099928
Hersteller:
     Datavideo
Herst.-Nr.:
     SE-1200MU
EAN/GTIN:
     672255006665
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
214.8 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,37*
€ 1.724,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,22*
€ 1.698,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,89*
€ 1.634,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,48*
€ 1.598,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,26*
€ 1.553,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.