Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00083166 Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00083166 Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
Hama 00083166 Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
Hama 00083166 Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
Hama 00083166 Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4598157
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083166
EAN/GTIN:
     4007249831668
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschädigungen von Kabeln und Leitungen
    - universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar
    - der Kanal bietet ausreichend Platz für alle Arten von Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln
    - für max. 8 Kabel z.B. 1x Power, 1x Antenne, 3x HDMI™, 1x Netzwerk, 1x ODT, 1x Audio
    - der Kabelkanal mit der eloxierten Aluminiumabdeckung ermöglicht "unsichtbare" Kabelverlegungen und wird selbst zum Gestaltungselement z.B. Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern
    - die Montage an der Wand kann über Schrauben oder doppelseitiges Klebeband erfolgen
    - nach der Montage des Unterteils wird das Alu-Oberteil einfach aufgeclipst
    - mittels Metallsäge beliebig kürzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1100 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220989
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.