Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 2x1 HDMI Switcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 2x1 HDMI Switcher
Hama 2x1 HDMI Switcher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4598155
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00042553
EAN/GTIN:
     4007249425539
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Zur Umschaltung digitaler Video- und Audio-Signale an AV-Geräten (HDTV) Technische details - HDCP-kompatibel - unterstützt hohe Auflösungen: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i und 1080p (bis 60 Hz) - Ausführung: HDMI-Umschaltpult - Länge: 6.5 cm - Breite: 5.6 cm - Höhe: 2 cm - Anschluss 1: HDMI - Anschluss 2: HDMI - Farbe: Schwarz - Eingänge: 2x HDMI Buchse - Gewicht: 90 g - DVD-tauglich: Ja - Anzahl Anschlussgeräte: 2 Geräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.