Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSS 23 AE Schwingschleifer 12000 RPM 190 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSS 23 AE Schwingschleifer 12000 RPM 190 W
Bosch GSS 23 AE Schwingschleifer 12000 RPM 190 W
Bosch GSS 23 AE Schwingschleifer 12000 RPM 190 W
Bosch GSS 23 AE Schwingschleifer 12000 RPM 190 W
Bosch GSS 23 AE Schwingschleifer 12000 RPM 190 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4567175
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 070 701
EAN/GTIN:
     3165140023948
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
92 x 182 mm
Schleifblattgröße (Klettverschluss)
93 x 185 mm
Schleifblattgröße (Klammer)
93 x 230 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
190 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Exzentrizität
1 mm
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.