Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing OVE 4-02 Kabelsplitter Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing OVE 4-02 Kabelsplitter Schwarz, Gelb
Axing OVE 4-02 Kabelsplitter Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505325
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     OVE00402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
axing sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
  • Zur Verteilung optischer Signale
    - Mit 1m langen Anschlusskabeln mit FC/PC-Steckern
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
FC/PC
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
79 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl
1
Einführungsverlust
7.6 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.