Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing OVE 3-02 Kabelsplitter Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing OVE 3-02 Kabelsplitter Schwarz, Gelb
Axing OVE 3-02 Kabelsplitter Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505324
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     OVE00302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
3-fach sat-verteiler
sat verteiler
axing sat-verteiler
  • Zur Verteilung optischer Signale
    - Mit 1m langen Anschlusskabeln mit FC/PC-Steckern
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
FC/PC
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
79 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl
1
Einführungsverlust
5.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.