Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet 100Base Multi-Mode SC Fiber - PCI Eingebaut 200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet 100Base Multi-Mode SC Fiber - PCI Eingebaut 200 Mbit/s
Trendnet 100Base Multi-Mode SC Fiber - PCI Eingebaut 200 Mbit/s
Trendnet 100Base Multi-Mode SC Fiber - PCI Eingebaut 200 Mbit/s
Trendnet 100Base Multi-Mode SC Fiber - PCI Eingebaut 200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4260518
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TE100-PCIFC
EAN/GTIN:
     710931203363
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
WLAN / PCI Card
Der 100Base SC-Multimodus-Glasfaser-PCI-Adapter (Modell TE100-PCIFC) stattet einen PC oder Server mit einer zuverlässigen und leistungsstarken SC-Multimodus-Glasfaser-Verbindung aus, mit der sich Entfernungen von bis zu 2 Kilometern überbrücken lassen. Über den Vollduplexmodus sind Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 MBit/s möglich. Unterstützt IEEE-802.3x-Datenflusskontrolle und 802.1Q VLAN. Optimierter Stromverbrauch durch ACPI-Schnittstellentechnologie (Configuration Power Management Interface 1.0).
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3u 100Base-FX; IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Link/Act-LED
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
117 mm
Gewicht
80 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98(SE)/ME/2000/XP(32/64-bit)/2003 Server(32/64-bit)/Vista(32/64-bit) Novell Netware 3.11, 3.12, 4.x, 5.x, 6.0, Client 32 Linux Kernel 2.2.x/2.4.x/2.6.x FreeBSD 3.2, 4.0, 4.11, 4.2, 5.x SCO UnixWare 7.x/OpenUnix 8, SCO UNIX 5.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
2000 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCI Karte, fibre channel karte pci, wlan pci card, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.