Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Technaxx TX-103 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Gold Halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41281295
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4755
EAN/GTIN:
     4260358122700
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Digitalisieren von Schallplatten, Kassetten, CDs, Radio, AUX-IN & Bluetooth Funktion.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Halbautomatisch
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Motortyp
DC-Motor
Lautstärkeregler
Drehregler
Kartuschentyp
Keramik-Stereo-Kartusche
Unterstützte Bänder
AM, FM
Rauschverhältnis (SNR)
45 dB
CD-Spieler
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC
Playback MP3
Ja
Kassetten Spieler
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2.5 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
60 - 16000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
Bluethooth-Reichweite
8 m
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Netzteilfrequenz
50 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.