Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena S 80/300 Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena S 80/300 Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena S 80/300 Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena S 80/300 Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40932024
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1566-29
EAN/GTIN:
     4078500156691
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Der GARDENA Versenkregner S 80/300 ist – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – für die Bewässerung von kleineren Rasenflächen bis 80 m² geeignet und kann mit weiteren Versenkregnern S 80/300 oder S 80 (Art.-Nr. 1569-29) innerhalb einer Rohrleitung kombiniert werden. Besonders clever: Durch den langen Regnerkolben von 300 mm kann der Versenkregner leicht über höhere Pflanzen hinweggießen – das Wasser kommt dahin, wo es gebraucht wird. Die Wurfweite ist zur Anpassung an die jeweilige Fläche variabel zwischen 2,50 und 5 m regulierbar. Der zu beregnende Sektor kann von 5 bis 360° eingestellt werden. So kann eine Fläche vom ganz schmalen Sektor bis zum Vollkreis bewässert werden. Der Wasserdurchfluss kann komplett abgestellt werden. Das integrierte Schmutzsieb sorgt für störungsfreien Betrieb. Durch das integrierte Entwässerungsventil ist die Anlage frostsicher. Der Anschluss erfolgt über ein 3/4“-Außengewinde.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
80 m²
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.