Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KH 3433 Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KH 3433 Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Clatronic KH 3433 Drinnen Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40822507
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 562
EAN/GTIN:
     4006160635621
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Sommerlüftung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tragbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
480 mm
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
750 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.