Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFTAG11.6L/P-7212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 29,5 cm (11.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSFTAG11.6L/P-7212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 29,5 cm (11.6")
Origin Storage OSFTAG11.6L/P-7212 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 29,5 cm (11.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40820257
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFTAG11.6L/P-7212
EAN/GTIN:
     5056006148616
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Geeignet für
Tablet
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
11.6 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
DELL Latitude 7212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.