Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unsquashable T-3000 Graphit Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unsquashable T-3000 Graphit Schwarz, Blau
Unsquashable T-3000 Graphit Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40767681
Hersteller:
     Unsquashable
Herst.-Nr.:
     296097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Squash
squash
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
685.8 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Graphit
Schläger-Kopfgröße
500 cm²
Schläger-Saitenmuster
14 x 20
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.