Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unsquashable Inspire T-2000 Graphit Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unsquashable Inspire T-2000 Graphit Schwarz, Gelb
Unsquashable Inspire T-2000 Graphit Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40767680
Hersteller:
     Unsquashable
Herst.-Nr.:
     296096
EAN/GTIN:
     4005469960960
Suchbegriffe:
Squash
squash
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
685.8 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Graphit
Schläger-Kopfgröße
500 cm²
Schläger-Saitenmuster
14 x 18
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.