Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unsquashable Inspire T-1000 Titan Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unsquashable Inspire T-1000 Titan Schwarz, Rot
Unsquashable Inspire T-1000 Titan Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40767679
Hersteller:
     Unsquashable
Herst.-Nr.:
     296095
EAN/GTIN:
     4005469960953
Suchbegriffe:
Squash
squash
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
685.8 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Titan
Schläger-Kopfgröße
500 cm²
Schläger-Saitenmuster
14 x 20
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.