Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidon GR3660-GR3680 Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidon GR3660-GR3680 Carrier Panel Schwarz
Raidon GR3660-GR3680 Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39695142
Hersteller:
     RAIDON
Herst.-Nr.:
     12193
EAN/GTIN:
     4711132864854
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
125 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.