Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID SAS 9280-4i4e Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID SAS 9280-4i4e Schnittstellenkarte/Adapter
Broadcom MegaRAID SAS 9280-4i4e Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3954504
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     LSI00209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
48000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
6.6" x 2.536" (MD2 Low-Profile)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Win Vista/2008/Server 2003/2000/XP, Linux, Solaris (x86), Netware, FreeBSD, VMware
Energiebedarf
3.3 V
PCI-Bus
8-lane, 5 GT/s PCI Express 2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Merkmale
RAID Level
0, 1, 5, 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,69*
€ 768,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,60*
€ 739,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,25*
€ 710,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,11*
€ 683,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.