Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 41423 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 41423 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 41423 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 41423 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 41423 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCI, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39524524
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41423
EAN/GTIN:
     4043619414239
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Die PCI Express Riser Karte von Delock kann in einen beliebigen PCI Express x1 Steckplatz auf dem Mainboard eingesteckt werden. Der x16 PCI Express Slot kann dann an einer anderen Position im Gehäuse montiert werden. Damit kann in jedem einzelnen PCIe Slot eines Mainboards eine Grafikkarte betrieben werden, auch wenn die Grafikkarte breiter als ein einzelner Steckplatz ist. Durch den Einsatz von mehreren Riser Karten können auf einem Mainboard gleichzeitig mehrere Grafikkarten betrieben werden, z. B. zum Mining von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Zcash.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
PCI, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.67 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
17.85 mm
Merkmale
Bandbreite
0.8 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.