Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM ServeRAID M5015 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM ServeRAID M5015 Schnittstellenkarte/Adapter
IBM ServeRAID M5015 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3931608
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y3719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2003 (x64/x86), 2003 R2, Server 2008 R2 (x64/x86), Server 2008 (x64/x86), WebServer 2008 R2<br />Linux Red Hat Enterprise Linux 4 AS, 5 Server, SUSE, Server 10, Server 11<br />Solaris 10<br />VMware ESX 4.0, ESX 4.1, ESXi 4.0, ESXi 4.1
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Stecker
8x SAS/SATA, 2x Mini-SAS
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
PowerPC
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Chipsatz
LSI SAS2108
RAID Level
0,1,5,10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,84*
€ 424,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.