Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 2 x HDMI Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 2 x HDMI Switch
shiverpeaks 2 x HDMI Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38828065
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     05-02002-SPP
EAN/GTIN:
     4017538071316
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 1 out
hdmi switch
shiverpeaks®-PROFESSIONAL--HDMI Switch, 2x IN 1x OUT, 4K2K, 3D, Metallgehäuse, VER1.4

· Schaltet zwischen 2 HDMI Signalen auf 1 Endgerät
· HDMI 1.4 und HDCP 1.2 kompatibel
· Unterstützt 4K2K Auflösung
· Unterstützt 3D und CEC
· Unterstützt automatisches, manuelles und ein umschalten mittels Fernbedienung
· Inkl. Montagewinkel
· 2 HDMI Eingänge
· 1 HDMI Ausgang
· 5V Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Eingang
1 x HDMI 1.4
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
3D
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160i, 2160p
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 eingänge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.