Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1473ZJ-155 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1473ZJ-155 Überwachungskamerazubehör Montage
Hikvision Digital Technology DS-1473ZJ-155 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38295094
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1473ZJ-155
EAN/GTIN:
     6954273656133
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
183.5 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
650 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.