Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS Bluetooth USB Adapter 1 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS Bluetooth USB Adapter 1 Mbit/s
EXSYS Bluetooth USB Adapter 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3804399
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Die nächste Generation der Kabellosen Kommunikation. Bluetooth, ein neuer Kurzstrecken-Funkstandard, der es ermöglicht Daten zwischen verschiedenen Geräten problemlos zu übermitteln. So ist z.B. möglich, ohne störende Kabel Verbindungen zwischen PCs, Laptops, Handys, Drucker und PDA‘s herzustellen und Daten auszutauschen. Bluetooth arbeitet im Frequenzbereich zwischen 2,402 und 2,480GHz uns ist im Augenblick damit weltweit frei und unlizenziert nutzbar. - Mini Bluetooth Adapter für USB 2.0 - Schnittstelle UBS 2.0 - Interne Antenne - Sender Leistung Class I bis 100 Meter - Empfänger Leistung RX Sensitivity - 85dBm - Frequenz Übertragung 2.4 bis 2.483GHz - Netzwerk Zugriff (1 Master , 7 Slaves) - File Transfer - Rückwärtskompatibel mit Bluetooth V2.0+DER, v1.2, V1.1
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Empfängersensitivität
85dBm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 2.483 GHz
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.