Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy
Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy
Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy
Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy
Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy
Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy
Olympia Happy II 5,59 cm (2.2") 78 g Schwarz, Blau, Gold, Rot Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38007508
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2213
EAN/GTIN:
     4030152022137
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
105 x 135 x 65 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
78 g
Breite
60 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
126 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Tastatur
Navigation Taste
Ja
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold, Rot
Typ
Kamera-Handy
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
350 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.