Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato 10GAF9901 Projektionsleinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato 10GAF9901 Projektionsleinwand
Elgato 10GAF9901 Projektionsleinwand
Elgato 10GAF9901 Projektionsleinwand
Elgato 10GAF9901 Projektionsleinwand
Elgato 10GAF9901 Projektionsleinwand
Elgato 10GAF9901 Projektionsleinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37878095
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10GAF9901
EAN/GTIN:
     813180020528
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bereiten Sie mit Green Screen in Sekundenschnelle die Bühne für wahrhaft immersive Übertragungen.

DIE LEINWAND FÜR CONTENT-PRODUZENTEN

Green Screen ist eine standfeste Lösung speziell für Chroma-Keying-Anwendungen mit Kameras. Ab sofort ist deine Bühne jederzeit für professionelle Broadcasts bereit - innerhalb von Sekunden.

POP-UP TECHNOLOGIE

Klappe einfach den Aluminiumkoffer auf, ziehe den Griff bis auf eine geeignete Höhe heraus und lasse den pneumatischen X-Frame automatisch die Leinwand aufspannen und arretieren. Das war's.

SOFORTIGE IMMERSION

Green Screen eignet sich auch für die Nutzung in engen Räumen und garantiert eine knitterfreie, perfekt grüne Oberfläche. Schalte die Beleuchtung ein, setz dich hin und lass deiner Kreativität freien Lauf.

FÜR SCHNELLEN AUF- UND ABBAU ENTWICKELT.

Du hast genug für heute? Das Einpacken dauert nicht länger als der Aufbau – im Handumdrehen hast du Green Screen wieder eingepackt. Schaffe Raum für dich, denn jetzt kannst du dir sicher sein: mit Green Screen an der Seite ist dein Broadcast-Setup innerhalb von Sekunden wieder da.
Weitere Informationen:
Leistungen
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1800 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1480 mm
Antriebstyp
Manuell
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
180 x 148 cm
Format
Video
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9300 g
Gefaltet
1480 x 105 x 115 mm
Design
Befestigungstyp
Flur
Rahmentyp
Klapprahmen
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,80*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,48*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,53*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,73*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 914,97*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 158,69*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 280,31*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 151,79*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,53*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,40*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.678,89*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.158,94*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,77*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,80*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.