| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-37730351 Herst.-Nr.: 41995 EAN/GTIN: 4002888419956 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | Mini Displayport | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Datenübertragungsrate | 1.65 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 0,5 m |
| | |
| |