| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-37106700 Herst.-Nr.: 53112689 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei der SKINTOP CLICK / CLICK-R handelt es sich um eine Kabeleinführung aus Polyamid. Durch das Rastsystem mit vier Rastnasen ist eine blitzschnelle Montage gewährleistet und die Verdrehsicherung garantiert dauerhaften Vibrationsschutz. Sie eignet sich besonders für den universellen Einsatz im Schaltschrankbau, in der Mess-, Regel- und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, im Anlagen- und Apparatebau und im Steuerungsbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Elastomer, Polyamid | | Verbindender thread type | M16 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |