Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111620 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111620 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111620 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     4147-M0117109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabeldurchführung
SKINTOP® BS-M, Kunststoffkabelverschraubung mit Biege- und Knickschutz, zur Sicherung flexibler Kabel, für bewegliche Maschinenteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101 mm
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70861*
€ 0,94861*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71462*
€ 0,95462*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7526*
€ 1,0026*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,17*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7279*
€ 1,2079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94861*
€ 1,12885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91861*
€ 1,09315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86861*
€ 1,03365
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70861*
€ 0,84325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,4305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09791*
Zubehör
Lapp Kabel
53111620
ab € 1,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.