Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37101320
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4449*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4649*
€ 4,12323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3849*
€ 4,02803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3249*
€ 3,95663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0949*
€ 3,68293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7749*
€ 3,30213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4449*
€ 2,90943
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119150
ab € 0,6491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.