Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hoffman A1412CH Elektrische Anschlussbox Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoffman A1412CH Elektrische Anschlussbox Stahl
Hoffman A1412CH Elektrische Anschlussbox Stahl
Hoffman A1412CH Elektrische Anschlussbox Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36358864
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A1412CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Höhe
394 mm
Technische Details
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL 50, 50E Listed; Type 12, 13; File No. E27567, cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567, UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997, cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997, NEMA/EEMAC Type 12 and 13, CSA, File No. 42184: Type 12, IEC 60529, IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HOFFMAN
AS050
ab € 10,90*
Zubehör
CROUSE-HINDS
C100M
ab € 15,14*
Zubehör
CROUSE-HINDS
LB100M
ab € 16,73*
Zubehör
CROUSE-HINDS
WMG150
ab € 40,04*
Zubehör
HOFFMAN
ACLJIC
ab € 48,71*
Zubehör
HOFFMAN
APLKJIC
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.