Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hoffman A6044CHNFSS Elektrische Anschlussbox Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoffman A6044CHNFSS Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Hoffman A6044CHNFSS Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36328366
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A6044CHNFSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
190.5 mm
Technische Details
Material
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
UL 50, 50E Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27567, <br />cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27567, UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997, cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997, NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13, CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12, IEC 60529, IP66, Meets NEMA Type 3RX requirements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HOFFMAN
AS050SS
ab € 25,77*
Zubehör
CROUSE-HINDS
C100M
ab € 15,13*
Zubehör
CROUSE-HINDS
LB100M
ab € 16,75*
Zubehör
CROUSE-HINDS
WMG150
ab € 40,04*
Zubehör
HOFFMAN
APLKJIC
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.