|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-3631784 Herst.-Nr.: US-101 EAN/GTIN: 0837324002140 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Blau |  | Zertifizierung | ROHS, CE, FCC | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 0.9 Mbit/s |  | Anzahl Anschlüsse | 1 |  | Kabellänge | 0.25 m |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Kompatible Betriebssysteme | Win Vista, XP | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB |  | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |  | Stecker | DB9 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm |  | Tiefe | 35 mm |  | Höhe | 20 mm |  | Gewicht | 25 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenumsetzer, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb d sub adapter, Komponent |
|  |  |
| |