Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT10 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland XT10 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Rot
Midland XT10 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Rot
Midland XT10 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Rot
Midland XT10 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Rot
Midland XT10 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36234595
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1176
EAN/GTIN:
     8011869197161
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.09375 MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73 g
Abmessungen (BxTxH)
48 x 30 x 85 mm
Technische Details
Stromsparmodus
Ja
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
38
Tones-Squelch
CTCSS
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.