Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hoffman A12108CH Elektrische Anschlussbox Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoffman A12108CH Elektrische Anschlussbox Stahl
Hoffman A12108CH Elektrische Anschlussbox Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35856135
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A12108CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
305 mm
Technische Details
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL 50, 50E Listed; Type 12, 13; <br />File No. E27567 cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; <br />File No. E27567 UL 508A Listed; <br />File No. E61997 cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; <br />File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 and 13; CSA, File No. 42184: Type 12;<br /> IEC 60529
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HOFFMAN
AS050
ab € 10,96*
Zubehör
CROUSE-HINDS
C100M
ab € 15,13*
Zubehör
CROUSE-HINDS
LB100M
ab € 16,75*
Zubehör
CROUSE-HINDS
WMG150
ab € 40,04*
Zubehör
HOFFMAN
ACLJIC
ab € 48,60*
Zubehör
HOFFMAN
APLKJIC
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.