Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8 Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8 Freistehendes Gestell Grau
Rittal TS 8 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35709247
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8805.500
EAN/GTIN:
     4028177896017
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
126300 g
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,28*
€ 470,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.