Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut
eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut
eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut
eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut
eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut
eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut
eQ-3 AG HmIP-STH Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35223468
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     150181A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ermittelt zuverlässig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Die kabellose Sensoreinheit reguliert die Raumtemperatur dabei in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren. Dank der Batterieversorgung, welche das Gerät für bis zu zwei Jahre mit Energie versorgt, kann der flache Sensor an nahezu jedem Ort in Funkreichweite montiert werden. Auch in 55er-Einfach- oder Mehrfachrahmen anderer Hersteller findet der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Platz. Das nötige Montagematerial wird selbstverständlich mitgeliefert. Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor kann wahlweise mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, mit der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.

- Regelt in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren die Raumtemperatur
- Besonders benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG)
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR03/micro/AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Eingebaut
Material
Kunststoff
HF-Übertragungsfrequenz
868.3 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
85 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
163 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140280A0
ab € 44,08*
Sonstiges
Homematic IP
142981A0
ab € 170,28*
Sonstiges
Homematic IP
143237A0
ab € 149,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.