Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA ROI-DP Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA ROI-DP Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
AJA ROI-DP Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35221496
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     ROI DP
EAN/GTIN:
     892448000168
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.431 mm
Tiefe
102.108 mm
Höhe
22.86 mm
Gewicht
300 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080, - Pixel
Unterstützte Video-Modi
525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.076,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,15*
€ 1.407,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,74*
€ 1.399,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,03*
€ 1.353,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,73*
€ 1.322,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,95*
€ 1.281,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.