Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AD0016 Notebook-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AD0016 Notebook-Ersatzteil
LogiLink AD0016 Notebook-Ersatzteil
LogiLink AD0016 Notebook-Ersatzteil
LogiLink AD0016 Notebook-Ersatzteil
LogiLink AD0016 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34387919
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AD0016
EAN/GTIN:
     4052792041255
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Produktinformationen "Notebook SATA Festplatten Caddy für 12,7 mm hohe Laufwerke" von LogiLink Die ideale und einfache Lösung, wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen oder wenn Sie eine schnelle SSD zusammen mit einer zusätzlichen Festplatte verwenden möchten. Passt für eine 2,5" SATA Festplatte und kann das 12,7 mm hohe CD-/ DVD-/ Blu-ray-Laufwerk eines Laptops ersetzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84732990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.