Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89481 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33657042
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89481
EAN/GTIN:
     4043619894819
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Diese Delock PCI Express Netzwerkkarte bietet einen Anschluss für ein SFP Modul mit einer Übertragungsrate von 1000 Mb/s. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales Gigabit SFP Modul von Delock verwendet werden, um einen PC über Lichtwellenleiter mit dem Netzwerk zu verbinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Niederprofilhalterung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Intel i210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Optischer Kabelverbinder
SFP
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.