Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia DC 500 Überwachungskameraattrappe Schwarz Bullet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia DC 500 Überwachungskameraattrappe Schwarz Bullet
Olympia DC 500 Überwachungskameraattrappe Schwarz Bullet
Olympia DC 500 Überwachungskameraattrappe Schwarz Bullet
Olympia DC 500 Überwachungskameraattrappe Schwarz Bullet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33416273
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5951
EAN/GTIN:
     4030152059515
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Formfaktor
Bullet
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Nachtsicht-Imitation
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Licht
Ja
Befestigungstyp
Wand
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
132 g
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 8,94*
Zubehör
Olympia
5927
ab € 6,78*
Zubehör
Olympia
5925
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.