Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUZC24 Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUZC24 Alarmlicht Fixed Rot LED
Schneider Electric XUZC24 Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33147329
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUZC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Reflektor für Lichtschranken
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
64 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.