Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz
Glorious PC Gaming Race G-3XL Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33120164
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     G-3XL
EAN/GTIN:
     857372006075
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Tiefe
610 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.