Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting E T5 4000K CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting E T5 4000K CT
OPPLE Lighting E T5 4000K CT
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32827019
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140043899
EAN/GTIN:
     6956712666222
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led 4000k
lichtleiste led
  • Inkl. Kabel und Verbindungsmaterial (fix & flexibel)
    - Verlässliche, bezahlbare und energiesparende LED-Röhre
    - Schmales Design mit hoher Lichtausbeute von bis zu 89 Lm/W
    - Die Röhren können bis zu einer Länge von 15m miteinander verbunden werden

    - Einfache Installation
    - Energieeinsparung von bis zu 50%
    - Lange Lebenszeit und geringe Wartungskosten
    - Sofortstart, 100% Leuchtkraft sofort beim Einschalten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Glastyp
Opal
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Verpackungslänge
925 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Höhe
34.6 mm
Länge (mm)
600 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
80 °
Lichtleistung
800 lm
Glühbirnengröße
Röhre
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.