Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8TB 3.5" 12G SAS 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8TB 3.5" 12G SAS 3.5"
HPE 8TB 3.5" 12G SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32824427
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819201-B21
EAN/GTIN:
     889296687344
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 8TB 12G SAS 7.2K LFF 512e SC MDL HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
147.6 mm
Höhe
220.5 mm
Tiefe
295.4 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.