Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 602R/T AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 602R/T AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Kramer Electronics 602R/T AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32783686
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0000602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
LC
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Faser
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1500 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Bandbreite
4.95 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IEC 60601–1–2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,75*
€ 1.145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,85*
€ 1.135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,90*
€ 1.095,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,15*
€ 1.071,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,12*
€ 1.029,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.