Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED LED CorePro Tropfenlampe E27 470lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED LED CorePro Tropfenlampe E27 470lm
Philips CorePro LED LED CorePro Tropfenlampe E27 470lm
Philips CorePro LED LED CorePro Tropfenlampe E27 470lm
Philips CorePro LED LED CorePro Tropfenlampe E27 470lm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32325709
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50765000
EAN/GTIN:
     8718696507650
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
CorePro LEDluster E14/E27 Tropfenform
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Der CorePro LEDluster wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich
für Leuchten mit E27- oder E14-Fassung. LEDLampen ermöglichen enorme Energieeinsparungen und minimieren die Wartungskosten.Markenqualität zum Einstiegspreis. Der CorePro LEDluster wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E27- oder E14- Fassung. LEDLampen ermöglichen enorme Energieeinsparungen und minimieren die Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Technische Details
Glühbirnengröße
P45
Anzahl
1
Bemessungsleistung
5.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energie
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
50757500
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.