Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 14222 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 14222 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 14222 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 14222 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 14222 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32325323
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     14222
EAN/GTIN:
     4007246142224
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
noch geländebau h0
Die Laser-Cut minis von NOCH – mittlerweile eine »kleine Institution«.
Vielfältig waren die Bausätze bereits 2013, viele neue Ideen erreichten uns von begeisterten Kunden. Daher haben wir nun unser Programm erweitert.
Außerdem haben wir – nach dem großen Erfolg der Laser-Cut minis für die Spur H0 und auf Wunsch vieler Spur-TT- und N-Bahner – Laser-Cut minis jetzt auch für die Freunde der »kleinen« Spuren realisiert.

Die Bausätze gibt's zum kleinen Preis, und sie finden sicher auf jeder Modellbahnanlage noch einen Platz.
Lassen Sie sich doch einfach von unserer großen Themenvielfalt inspirieren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Höhe
60 mm
Länge (mm)
13 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: geländebau h0, modellbahnzubehör h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.