Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X710-DA4 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel X710-DA4 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Intel X710-DA4 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32296643
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X710DA4G2P5
EAN/GTIN:
     735858308632
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.

Die Intel® Ethernet-Stromverwaltungstechnik enthält Lösungen für herkömmliche Energieverwaltungsansätze durch die Senkung des Stromverbrauchs im Leerlauf, Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs als bedarfsorientierte Funktion, den Betrieb bei maximaler Energieeffizienz wann immer möglich und die Aktivierung der Funktion ausschließlich im Bedarfsfall.

Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
8 GT/s
Kabeltyp
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Anzahl der VLANs
4096
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Intelligent Offloads
Ja
Intel® Ethernet Power Management
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
Ja
Schnittstelle
PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Produkttyp
13
Ethernet-Adapter ARK ID
83965
Status
Launched
Produktfamilie
Intel 10 Gigabit server adapter
Produktreihe
Intel Converged X710
Produktcodename
Fortville
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
4
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
intel.com/support/EthernetOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
VLAN-Tagging
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
LAN-Controller
Intel® XL710-AM1
Weitere Suchbegriffe: fibre channel netzwerkkarte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,75*
€ 499,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.