Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Schwarz Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SmartMount Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SmartMount Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SmartMount Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SmartMount Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SmartMount Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SmartMount Schwarz Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31973434
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR598-HUB
EAN/GTIN:
     0735029311928
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Microsoft, Encarta, MSN und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1840 mm
Breite
1299 mm
Tiefe
761 mm
Gewicht
43100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1207 mm
Verpackungstiefe
978 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
52200 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
136.1 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
55 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
84 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
1200 x 600,200 x 200 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Sperren
Ja
Schwenkbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Kompatibilität
Microsoft Surface Hub
Zertifizierung
UL, cUL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.489,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,13*
€ 1.920,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,97*
€ 1.911,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,76*
€ 1.852,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,96*
€ 1.814,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,00*
€ 1.771,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.