Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 4,11 m (162") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 4,11 m (162") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 4,11 m (162") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31429366
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10104376
EAN/GTIN:
     8700101043761
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Elegante Motorleinwand für Wand- und Deckenmontage mit Spannsystem für eine faltenfreie Planlage. Wenn Sie das Gehäuse nicht in der Decke verbergen können, nehmen Sie eine Projektionsleinwand, die sich sehen lassen kann!

- Das Gehäuse und das Projektionstuch können auf genau die richtige Größe angepasst werden. Außerdem sind das Gehäuse und der untere Balken für eine optimale Integration in jedem Interieur in allen Farben erhältlich.
- Durch die Möglichkeiten von Easy Install Plug and Play verläuft der Anschluss der Projektionswand schnell und einfach. Das umfassende Easy Install-Zubehör ist genauso benutzerfreundlich für eine schnelle und kinderleichte Anwendung.
- Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke dank dem Easy Install-System.
- Der dreieckige Fallstab rollt sich, für ein einheitliches Aussehen, vollständig im Gehäuse auf.
- Geräuscharmer Hochgeschwindigkeitsmotor.
- Fünf Jahre Garantie auf die hochwertigen Produkte der Concept-Linie.
- Smooth Roll Technology: Patentierte Abroll-Technik für ein faltenfreies Projektionstuch.
- Werkseitig eingestellte Endschalter garantieren eine lange Lebensdauer. Tensioned Elpro Concept wird mit einem Wandschalter geliefert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
162 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
2180 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
3500 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
413 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
228 x 360 cm
Bildschirmoberfläche
HD Progressive 0.9
Format
HDTV
Leinwandverstärkung
0,9
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46000 g
Gehäuse L1
117 mm
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Schwarzer Vorlauf
300 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.499,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.499,89*
€ 4.164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.478,20*
€ 4.139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.382,99*
€ 4.025,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.333,93*
€ 3.967,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.313,99*
€ 3.943,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.